Erard - Convertisseur VGA + Jack M vers HDMI A F - 1600x2100p vers Full HD 1080p - 0m25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - D-Sub 15 pôles
type raccordement 2 - HDMI
longueur du câble - 0.25 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117279579
Réf. Sonepar
00189727957
Réf. Fournisseur
727957
Réf. Commerciale
Erard
type raccordement 1
D-Sub 15 pôles
type raccordement 2
HDMI
longueur du câble
0.25 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
douille
Convertisseur VGA + Jack mâle vers HDMI A femelle - 1600x2100p vers Full HD 1080p - synchronisation automatique des résoluions - alimentation via port USB - plug & play - boitier pvc - 0m25
Les Atouts de l'article:
Permet de diffuser le contenu audio-vidéo d'un ordinateur équipé d'une sortie VGA sur un écran TV ou un vidéo-projecteur équipé d'une entrée HDMI