![Erard - Convertisseur HDMI M vers VGA F - 0m15 - Full HD 1080p vers 1600x1200p](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/convertisseur-hdmi-vga.jpg?ts=1706670077853)
Erard - Convertisseur HDMI M vers VGA F - 0m15 - Full HD 1080p vers 1600x1200p
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - HDMI
type raccordement 2 - D-Sub 15 pôles
longueur du câble - 0.15 m
finition raccordement 1 - prise (mâle)
finition raccordement 2 - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700117279661
Réf. Sonepar
00189727966
Réf. Fournisseur
7966
Réf. Commerciale
Erard
type raccordement 1
HDMI
type raccordement 2
D-Sub 15 pôles
longueur du câble
0.15 m
finition raccordement 1
prise (mâle)
finition raccordement 2
douille
Convertisseur HDMI 0m15 Mâle vers VGA Femelle - Full HD 1080p vers 1600x1200p - synchronisation automatique des résolutions - auto-alimenté - plug & play - boitier métal
Les Atouts de l'article:
Permet de diffuser le contenu vidéo d'un ordinateur équipé d'une sortie HDMI sur un moniteur ou un vidéo-projecteur équipé d'une entrée VGA