Erard - Chargeur mural USB C 18W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - prise (mâle)
tension d'entrée - 240...240 V
tension de sortie - 5...12 V
type de tension de sortie - DC
mode de pose - prise
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700117282005
Réf. Sonepar
00189728200
Réf. Fournisseur
728200
Réf. Commerciale
Erard
type de connexion
prise (mâle)
tension d'entrée
240...240 V
tension de sortie
5...12 V
type de tension de sortie
DC
mode de pose
prise
Chargeur mural USB C 18W
Les Atouts de l'article:
• Tension d'entrée : 100 - 240 V• Port USB C : 5 V/3 A - 9 V/3 A - 12 V/1,5 A • PD 3.0 - charge rapide• Puissance maximale : 18 W• Blanc brillant• Dimensions : 85 x 42 x 26 mm