![Erard - Bras déport mural pour parabole Ø 1 m max, Ø 50 longueur 525 coudé - Zinc bleu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/bras-de-deport-mural-pour-parabole-jusqu-a-o1-m.jpg?ts=1706670101057)
Erard - Bras déport mural pour parabole Ø 1 m max, Ø 50 longueur 525 coudé - Zinc bleu
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 50...50 mm
matériau - acier
distance - 52.5 cm
distance relative à - mur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3185288009505
Réf. Sonepar
00189800950
Réf. Fournisseur
800950
Réf. Commerciale
Erard
modèle
support mural
diamètre du tube de mât
50...50 mm
matériau
acier
distance
52.5 cm
distance relative à
mur
Bras déport mural pour parabole Ø 1 m maximum, tube Ø 50 x 1,5 mm, longueur 525 mm, hauteur 470 mm - finition Zinc bleu
Les Atouts de l'article:
*Système de goussets brevetés ERARD pour une liaison plaque murale / mât renforcée*Marquage su la plaque de fixation pour une meilleure rigidité*Trous oblongs sur plaque murale*Livrés avec bouchons
Quelques mots du fabricant :
La gamme ERARD de bras de déport permet de fixer antennes et paraboles en s’adaptant aux contraintes du lieu d’installation.