![Erard - Bobine RJ45 - 100m - Cat. 6a - F/FTP - 26 AWG - 500MHz](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/bobine-rj45-cat-6a-f-ftp-26-awg-500mhz-100m.jpg?ts=1706670085298)
Erard - Bobine RJ45 - 100m - Cat. 6a - F/FTP - 26 AWG - 500MHz
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - S/FTP
longueur - 100 m
couleur de gaine - noir
catégorie - 6A (TIA)
type de connecteur raccordement 1 - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117223893
Réf. Sonepar
00189000030
Réf. Fournisseur
722389
Réf. Commerciale
Erard
type de câble
S/FTP
longueur
100 m
couleur de gaine
noir
catégorie
6A (TIA)
type de connecteur raccordement 1
sans
type de connecteur raccordement 2
sans
construction de câbles
4x2
dimension AWG
26
douille de protection contre le ployage
sans
Bobine RJ45 - 100m - Cat. 6a - femelle / femelleTP - 26 AWG - bande passante : 500MHz, inpédance : 100 Ohms. Gaine PVC noire, diamètre 6mm.
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser une installation RJ45 pour répartir les signaux téléphone et Ethernet très haut débit.