![Erard - Bobine de câble RJ45 - 25m - Cat. 5e - U/UTP - 26 AWG - 100MHz - gaine plate](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/bobine-de-cable-ethernet__1_.jpg?ts=1706670079611)
Erard - Bobine de câble RJ45 - 25m - Cat. 5e - U/UTP - 26 AWG - 100MHz - gaine plate
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - U/UTP
longueur - 25 m
couleur de gaine - blanc
catégorie - 5E
type de connecteur raccordement 1 - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117223718
Réf. Sonepar
00189722371
Réf. Fournisseur
2371
Réf. Commerciale
Erard
type de câble
U/UTP
longueur
25 m
couleur de gaine
blanc
catégorie
5E
type de connecteur raccordement 1
sans
type de connecteur raccordement 2
sans
construction de câbles
4x2
dimension AWG
26
douille de protection contre le ployage
sans
Bobine de câble RJ45 - 25m - Cat. 5e - U/UTP - 26 AWG - bande passante : 100MHz - impédance : 100 Ohms - gaine plate - Conducteurs cuivre - multibrins
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser une installation RJ45 pour répartir les signaux Téléphone et Ethernet haut débit.