![Erard - Bloc multiprises - 4 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - noir - 4m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/bloc-multiprises-4-prises-x-2-p-t-3-x-1mm-16a-3680w-noir-4m.jpg?ts=1706670083334)
Erard - Bloc multiprises - 4 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - noir - 4m
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 4
puissance max. - 3680 W
matériau - plastique
courant nominal - 16 A
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117283439
Réf. Sonepar
00189728343
Réf. Fournisseur
728343
Réf. Commerciale
Erard
nombre de prises avec contact de terre
4
puissance max.
3680 W
matériau
plastique
courant nominal
16 A
couleur
noir
section de conducteur
3.5 mm²
forme de boîtier
rectangulaire
longueur d'alimentation
4 m
Bloc multiprises - 4 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - noir - 4m
Les Atouts de l'article:
Permet de brancher jusqu’à 4 appareils en simultané sur une prise électrique 230V. Précaution d’usage : veiller à bien respecter la puissance maximale de fonctionnement.