![Erard - Bloc multiprises 1m - 6 prises x (2 P) - 2 x 0,75mm² - 6A - 1380W - blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/bloc-6prises.jpg?ts=1706670093663)
Erard - Bloc multiprises 1m - 6 prises x (2 P) - 2 x 0,75mm² - 6A - 1380W - blanc
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
puissance max. - 1380 W
matériau - plastique
nombre de prises CEE - 7
nombre de prises européennes - 7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117283071
Réf. Sonepar
00189728307
Réf. Fournisseur
8307
Réf. Commerciale
Erard
nombre de prises avec contact de terre
0
puissance max.
1380 W
matériau
plastique
nombre de prises CEE
7
nombre de prises européennes
7
courant nominal
6 A
couleur
blanc
section de conducteur
2 mm²
forme de boîtier
rectangulaire
longueur d'alimentation
1 m
Bloc multiprises 1m - 6 prises x (2 Pôles) - 2 x 0,75mm² - 6A - puissance maximale 1380W - protection enfants - blanc
Les Atouts de l'article:
Permet de brancher jusqu'à 6 appareils en simultané sur une prise électrique 230V. Précaution d'usage : veiller à bien respecter la puissance maximale de fonctionnement (1380 W)