Erard - Bloc multiprises 1m - 5 prises x (2 P+T) - 3x1mm² - 16A + interrupteur - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 5
matériau - plastique
courant nominal - 16 A
couleur - blanc
section de conducteur - 3 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117283033
Réf. Sonepar
00189728303
Réf. Fournisseur
8303
Réf. Commerciale
Erard
nombre de prises avec contact de terre
5
matériau
plastique
courant nominal
16 A
couleur
blanc
section de conducteur
3 mm²
forme de boîtier
rectangulaire
longueur d'alimentation
1 m
Bloc multiprises 1m - 5 prises x (2 Pôles + Terre) - 3 x 1mm² - 16A - puissance maximale 3680W + interrupteur lumineux - protection enfants - blanc
Les Atouts de l'article:
Permet de brancher jusqu'à 5 appareils en simultané sur une prise électrique 230V. Précaution d'usage : veiller à bien respecter la puissance maximale de fonctionnement (3680 W).