Erard - Bloc multiprises 1m - 3 prises x (2 P + T) - 3 x 1mm² - 16A - 3680W - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 3
puissance max. - 3680 W
matériau - plastique
courant nominal - 16 A
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117283019
Réf. Sonepar
00189728301
Réf. Fournisseur
8301
Réf. Commerciale
Erard
nombre de prises avec contact de terre
3
puissance max.
3680 W
matériau
plastique
courant nominal
16 A
couleur
blanc
section de conducteur
3 mm²
forme de boîtier
rectangulaire
longueur d'alimentation
1 m
Bloc multiprises 1m - 3 prises x (2 Pôles + Terre) - 3 x 1mm² - 16A - puissance maximale 3680W - protection enfants - blanc
Les Atouts de l'article:
Permet de brancher jusqu'à 3 appareils en simultané sur une prise électrique 230V. Précaution d'usage : veiller à bien respecter la puissance maximale de fonctionnement (3680 W).