![Erard - Bloc d'alimentation 250V/1A - Tension continue réglable + 6 adaptateurs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/189/bloc-d-alimentation.jpg?ts=1706670093389)
Erard - Bloc d'alimentation 250V/1A - Tension continue réglable + 6 adaptateurs
![ERARD ITC EUROPE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00189.gif?ts=1646344049228&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - prise (mâle)
courant de sortie - 1000 mA
tension d'entrée - 250...250 V
tension de sortie - 3...12 V
type de tension de sortie - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117284030
Réf. Sonepar
00189728403
Réf. Fournisseur
8403
Réf. Commerciale
Erard
type de connexion
prise (mâle)
courant de sortie
1000 mA
tension d'entrée
250...250 V
tension de sortie
3...12 V
type de tension de sortie
DC
mode de pose
prise
Bloc d'alimentation 250V/1A - Sortie tension continue réglable + 6 adaptateurs de sortie - puissance maximale 12W - polarité réversible - voyant lumineux de mise sous tension
Les Atouts de l'article:
Permet d'alimenter des appareils multimédia sur une prise secteur 230V. Polarité réversible et puissance réglable permettant une compatibilité élargie à un très grand nombre d'appareils.