Erard - Adaptateur USB 2.0 - A Femelle/ USB B Mâle, couleur blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
type de connecteur raccordement 2 - USB-B
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700117224777
Réf. Sonepar
00189722477
Réf. Fournisseur
2477
Réf. Commerciale
Erard
finition raccordement 1
douille
type de connecteur raccordement 1
USB-A
type de connecteur raccordement 2
USB-B
finition raccordement 2
prise (mâle)
Adaptateur USB 2.0 - A Femelle/ USB B Mâle - USB high speed, débit de données : 480 Mbps - Connecteurs plaqués nickel.
Les Atouts de l'article:
Permet de transformer un connecteur USB A Mâle en connecteur USB B Mâle