Enix - Unite(s) Projecteur STAK DOOMSTER PRO-MASTER 735 lumens rechargeable
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 14.4 mm
longueur - 20.8 mm
hauteur/profondeur - 16.2 mm
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8003910904668
Réf. Sonepar
00399090466
Réf. Fournisseur
ETX4902
Réf. Commerciale
Enix
largeur
14.4 mm
longueur
20.8 mm
hauteur/profondeur
16.2 mm
source lumineuse fournie
Oui
STAK Projecteur STAK DOOMSTER PRO-MASTER 735 lumens rechargeable vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Projecteur Doomster Pro-Master de la marque STAK Phare portable professionnel doté d'une LED 10W CREE Intensité lumineuse : 735 lumens Autonomie : 15 heures Portée : 1000 mètres Deux puissances possibles pour la LED principale Une LED 3W COB sur le côté permet une utilisation en mode lanterne + clignotant rouge de signalisation Mode anti black out : en cas de coupure de courant, si la lampe est branchée au secteur, sa LED s'allume. Le produit dispose d'une sortie USB pour pouvoir recharger votre smartphone. Support mains libres permettant de poser le projecteur au sol et de l'incliner Fonctionne avec une batterie lithium 3.7V 4Ah fournie. Chargeur allume-cigare 12V, chargeur secteur et bandoulière inclus IP44 Ce projecteur est vendu dans sa valise de transport Garantie : 2 ans Equivalent avec ST999-10L