![Enix - Unite(s) Projecteur NX LED 10W 375 lumens rechargeable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/ETX9071.jpg?ts=1714082946453)
Enix - Unite(s) Projecteur NX LED 10W 375 lumens rechargeable
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 22.5 mm
longueur - 16.5 mm
hauteur/profondeur - 14 mm
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766437082
Réf. Sonepar
00399643933
Réf. Fournisseur
ETX9071
Réf. Commerciale
Enix
largeur
22.5 mm
longueur
16.5 mm
hauteur/profondeur
14 mm
source lumineuse fournie
Oui
NX Projecteur NX LED 10W 375 lumens rechargeable vendu par Unité(s)
Les atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Son corps en aluminium ainsi que sa batterie lithium-ion vous offre un excellent rapport poids/puissance. La vitre du projecteur est dépolie afin d'éviter tout éblouissement lors de l'utilisation. Il est orientable verticalement et horizontalement. Fonctionne avec une batterie lithium-ion fournie Autonomie : 7 heures Portée : 40 m Intensité lumineuse : 375 lumens Résistante à l'eau - IP64 Durée de vie de la led : 100 000 heures Livré avec une alimentation 230V + prise allume-cigare 12V