![Enix - Unite(s) Projecteur LEDLENSER IF4R 2500 lumens rechargeable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/ETX4882.jpg?ts=1704847271965)
Enix - Unite(s) Projecteur LEDLENSER IF4R 2500 lumens rechargeable
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 5400...6600 K
puissance du système - 5 W
flux lumineux utile - 2500 lm
indice de protection (IP) - IP54
avec élément de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058205016209
Réf. Sonepar
00399501620
Réf. Fournisseur
ETX4882
Réf. Commerciale
Enix
température de couleur
5400...6600 K
puissance du système
5 W
flux lumineux utile
2500 lm
indice de protection (IP)
IP54
avec élément de protection
Non
source lumineuse fournie
Oui
trépied fourni
Non
nombre de lampes/modules
1
couleur de la lumière
blanc
type de câblage
terminaison
Degré de protection (NEMA)
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
matériau de l'élément de protection
plastique
avec roulettes
Non
classe de protection
III
douille
sans
puissance de lampe acceptée
34...34 W
avec prise
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
tension nominale (Un)
220...230 V
Ledlenser Projecteur LEDLENSER IF4R 2500 lumens rechargeable vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Le puissant projecteur IF4R vous apporte jusquà 2500 lumens pour éclairer des zones de travail difficilement accessibles. Cinq intensités lumineuses sont possibles grâce au variateur dintensité. Sa base aimantée et flexible permet de le positionner incliné et dadapter lorientation de son faisceau. Rechargeable, vous ne serez jamais à court déclairage, le IF4R indique son niveau de batterie et son niveau de charge. La batterie du projecteur IF4R fournit jusquà 15h dautonomie, elle peut aussi alimenter votre smartphone ou autre petit matériel par sa fonction Powerbank. Robuste, le IF4R est conçu avec une technologie de refroidissement. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Rechargeable et fonction Powerbank Fonctionne avec une batterie rechargeable li-ion 3 x 21700 8000mAh inclue. Technologie éclairage : LED Modes : Pleine, moyenne et faible puissance Lumens max : 2500lm Autonomie max : 15h IP54 Couleur noire Livrée avec batterie lithium-Ion, son câble de charge USB et son chargeur secteur Equivalent avec 502001