Enix - Unite(s) Batterie eclairage secours 4x AA HT 4S1P ST5 4.8V 800mAh JST
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 800 mAh
diamètre - 0 mm
longueur - 101 mm
hauteur, borne comprise - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766523259
Réf. Sonepar
00399652325
Réf. Fournisseur
MGN28161
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
4.8 V
capacité
800 mAh
diamètre
0 mm
longueur
101 mm
hauteur, borne comprise
15 mm
bloc d'accus
Oui
nombre de cellules
4
largeur
30 mm
modèle
nickel-cadmium
poids
88 g
NX Batterie eclairage secours 4x AA HT 4S1P ST5 4.8V 800mAh JST vendu par Unité(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Equivalent avec 4AA850CL5-GL148, CUSTOM-145-18, BA/22/FO/DA, ESP850AAFT, ESP-7-05-748F, 4AA850L5C