![Enix - Unite(s) Alimentation a decoupage 3 a 12V- 1A max. 100-240V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/LEX0303.jpg?ts=1714082926173)
Enix - Unite(s) Alimentation a decoupage 3 a 12V- 1A max. 100-240V
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
80558339104
Réf. Sonepar
00399644351
Réf. Fournisseur
LEX0303
Réf. Commerciale
Enix
MW Alimentation à découpage 3 à 12V/ 1A max. 100-240V vendu par Unité(s)
Les atouts de l'article:
Vendu par Unité(s) Alimentation livrée avec jeu de 6 connecteurs détachables (voir fiche technique pour la photo de chaque connecteur) : G= dimensions 5.5×2.5×(12±0.5)mm N= dimensions 5.5×1.5×(12±0.5)mm D= dimensions 5.0×2.1×(12±0.5)mm H= dimensions 3.5×1.35×(10±0.5)mm B= dimensions 3.5×(15±0.5)mm A= dimensions 2.5×(12±0.5)mm Bloc d'alimentation à découpage. Tensions d'entrée : 110/240V - 50/60Hz Tensions de sortie réglable par switch : 3 à 4.5V/1.6A - 6V/1.5A - 7.5V/1.2A - 9V/1A - 12V /0.8A Puissance 10W Alimentation enfichable Type découpage au primaire Kit de changement prise secteur : raccordement avec 4 adaptateurs (fiche Euro, UK, USA, Australie) pour voyager Normes EUP, GS, CE Equivalent avec MW7F08TGS,LEX5120,APS 1000