Enix - Plateau(x) de 25 Pile bouton lithium CR2450N RENATA 3V 540mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 540 mAh
diamètre - 24.5 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766595591
Réf. Sonepar
00399659559
Réf. Fournisseur
PBL7315P
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
540 mAh
diamètre
24.5 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
5 mm
largeur
0 mm
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
poids
6.195 g
Renata / Swatch Group Pile bouton lithium CR2450N RENATA 3V 540mAh vendu par Plateau(x) de 25
Les Atouts de l'article:
Vendu par Plateau(x) de 25 Ces piles sont vendues dans un plateau filmé afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile.