Enix - Pile(s) Pile lithium SL-2770-P C 3.6V 8.5Ah CNA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 8500 mAh
diamètre - 26.2 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766537416
Réf. Sonepar
00399653741
Réf. Fournisseur
PCL00143
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3.6 V
capacité
8500 mAh
diamètre
26.2 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
50 mm
largeur
0 mm
modèle
lithium
poids
52.605 g
NX Pile lithium SL-2770/P C 3.6V 8.5Ah CNA vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Les piles lithium Tadiran TL-2200 et TL-5920 sont des équivalents de la pile SL-2770. Equivalent avec TL-2200/P, TL-5920/P