![Enix - Pile(s) Pile lithium CR1-3N 3V 160mAh 3PF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PBL0001.jpg?ts=1704847242963)
Enix - Pile(s) Pile lithium CR1-3N 3V 160mAh 3PF
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 160 mAh
diamètre - 10.6 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 10.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766526366
Réf. Sonepar
00399645491
Réf. Fournisseur
PBL0001
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
160 mAh
diamètre
10.6 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
10.6 mm
largeur
0 mm
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
poids
7.35 g
Duracell Pile lithium CR1/3N 3V 160mAh 3PF vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) CR1/3N 3 picots 2 picots (+) 1 picot (-)