Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline AS10-8 1.5V 4800Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 4.8e+006 mAh
diamètre - 0 mm
longueur - 216 mm
hauteur, borne comprise - 226 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436558130999
Réf. Sonepar
00399642046
Réf. Fournisseur
PRD1702
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
1.5 V
capacité
4.8e+006 mAh
diamètre
0 mm
longueur
216 mm
hauteur, borne comprise
226 mm
largeur
216 mm
modèle
alcaline au manganèse
poids
16500 g
Cegasa Pile depolarisation air alcaline AS10-8 1.5V 4800Ah vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation Zinc Air Alcaline AS10-8 ou encore eZ8 1,5/4800 de la marque CEGASA (origine fabricant) d'une tension de 1.5V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Cette pile est recommandée pour les applications souterraines et immergées. Elle prévient contre les risques de corrosion sur la surface métallique grâce à des systèmes de protection cathodique. Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-20°C - 50°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium).