![Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline 6AS3-120B 9V 120Ah](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PRD1701.jpg?ts=1704847183793)
Enix - Pile(s) Pile depolarisation air alcaline 6AS3-120B 9V 120Ah
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9 V
capacité - 120000 mAh
diamètre - 0 mm
longueur - 166 mm
hauteur, borne comprise - 114 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8436558130777
Réf. Sonepar
00399642042
Réf. Fournisseur
PRD1701
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
9 V
capacité
120000 mAh
diamètre
0 mm
longueur
166 mm
hauteur, borne comprise
114 mm
largeur
112 mm
modèle
zinc/air
poids
2600 g
Cegasa Pile depolarisation air alcaline 6AS3/120B 9V 120Ah vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Pile dépolarisation Zinc Air Alcaline 6AS3/120B ou eZ8 9/130 de la marque CEGASA (origine fabricant) d'une tension de 9V. Cette pile est idéale pour des applications à faible consommation d'énergie continue. Cette pile est recommandée pour les horodateurs alimentés par des panneaux solaires, le comptage routier ainsi que pour les électrificateurs de clôture électrique de grandes marques telles que Lacme, Gallagher, Ako, Beaumont, Horizont et Patura. Elle résiste aux conditions extrêmes à haute ou basse température (-20°C - 50°C) ainsi qu'aux vibrations sans altérer son efficacité d'utilisation. La nature de sa composition assure une sécurité intrinsèque sans risque d'explosion ou d'émission de gaz, elle est également recommandée dans des atmosphères explosives. Elle est également respectueuse de l'environnement, fabriquée sans métaux lourds (sans mercure et sans cadmium). Equivalent avec AKO-9V, GALLAGHER 9V, POWER BLOCK, PA120-9, AB120