Enix - Pile(s) Pile bouton lithium 1x CR2477 3V 1000mAh T2
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1000 mAh
diamètre - 24.68 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 7.93 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766655615
Réf. Sonepar
00399001797
Réf. Fournisseur
PBL0038
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
1000 mAh
diamètre
24.68 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
7.93 mm
largeur
0 mm
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
poids
11.6 g
NX Pile bouton lithium 1x CR2477 3V 1000mAh T2 vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Equivalent avec CR2477-T5