![Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x AA HT 3S1P ST1 3.6V 800mAh JST](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/MXN0052.jpg?ts=1704847190568)
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x AA HT 3S1P ST1 3.6V 800mAh JST
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 800 mAh
diamètre - 0 mm
longueur - 45 mm
hauteur, borne comprise - 51.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766525970
Réf. Sonepar
00399645418
Réf. Fournisseur
MXN0052
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3.6 V
capacité
800 mAh
diamètre
0 mm
longueur
45 mm
hauteur, borne comprise
51.2 mm
bloc d'accus
Oui
nombre de cellules
3
largeur
14.2 mm
modèle
nickel-cadmium
poids
67.2 g
NX Batterie eclairage secours 3x AA HT 3S1P ST1 3.6V 800mAh JST vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec F734A1687, FREAA800F3X1, 807196D, 805506, 805147