![Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x AA 3S1P ST1 3.6V 0.7Ah FC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/MGN0254.jpg?ts=1714082947289)
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3x AA 3S1P ST1 3.6V 0.7Ah FC
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 700 mAh
diamètre - 0 mm
longueur - 4.22 mm
hauteur, borne comprise - 5.02 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766518071
Réf. Sonepar
00399644687
Réf. Fournisseur
MGN0254
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3.6 V
capacité
700 mAh
diamètre
0 mm
longueur
4.22 mm
hauteur, borne comprise
5.02 mm
bloc d'accus
Oui
nombre de cellules
3
largeur
1.6 mm
modèle
nickel-cadmium
poids
66.6 g
NX Batterie eclairage secours 3x AA 3S1P ST1 3.6V 0.7Ah FC vendu par Pack(s)
Les atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) PACK POUR EFT20S ASCOM MONETEL Equivalent avec D-AA600HX3,LUM16078,LUM16079,LUM16035,16079