Enix - Carton(s) de 200 Pile bouton lithium blister CR2430 3V 280mAh - Carton de 200 pc
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 280 mAh
diamètre - 0 mm
longueur - 102.5 mm
hauteur, borne comprise - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766526656
Réf. Sonepar
00399652665
Réf. Fournisseur
PBL956497
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
280 mAh
diamètre
0 mm
longueur
102.5 mm
hauteur, borne comprise
15 mm
largeur
58 mm
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
poids
945 g
NX Pile bouton lithium blister CR2430 3V 280mAh - Carton de 200 pcs vendu par Carton(s) de 200
Les Atouts de l'article:
Vendu par Carton(s) de 200 Livré par carton A16 de 200 pcs