![Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-761-PT 2-3AA 3.6V 1.5Ah 3PFR](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PCL8040B.jpg?ts=1704847192005)
Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-761-PT 2-3AA 3.6V 1.5Ah 3PFR
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1500 mAh
diamètre - 14.7 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 33.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766494559
Réf. Sonepar
00399645828
Réf. Fournisseur
PCL8040B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3.6 V
capacité
1500 mAh
diamètre
14.7 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
33.5 mm
largeur
0 mm
modèle
lithium
poids
12.6 g
Tadiran Pile lithium SL-761/PT 2/3AA 3.6V 1.5Ah 3PFR vendu par Boîte(s) de 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C (sauf série 5), ne pas jeter au feu. Elément haute tension 3.67 V en circuit ouvert et 3.6 V en fonctionnement Connectique fiche P : fil de cuivre étamé Haute densité de flux énergétique Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 85° C La pile lithium Tadiran TL-2155 est un équivalent de la pile SL-761. Equivalent avec TL-2155/PT