Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-360-PT AA 3.6V 2.4Ah 3PFR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2400 mAh
diamètre - 14.7 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766494634
Réf. Sonepar
00399645802
Réf. Fournisseur
PCL8015B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3.6 V
capacité
2400 mAh
diamètre
14.7 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
50.5 mm
largeur
0 mm
modèle
lithium
poids
18 g
Tadiran Pile lithium SL-360/PT AA 3.6V 2.4Ah 3PFR vendu par Boîte(s) de 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 La pile lithium Tadiran TL-5104 est un équivalent de la pile SL-360. Equivalent avec TL-5104/PT, TL5104/PT, TL-5104PT