![Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium LS17500 A 3.6V 3.6Ah](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PCL7423B.jpg?ts=1704847145640)
Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium LS17500 A 3.6V 3.6Ah
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 3600 mAh
diamètre - 17.8502 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766494740
Réf. Sonepar
00399645773
Réf. Fournisseur
PCL7423B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3.6 V
capacité
3600 mAh
diamètre
17.8502 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
50.5 mm
largeur
0 mm
modèle
lithium
poids
22.995 g
Saft Pile lithium LS17500 A 3.6V 3.6Ah vendu par Boîte(s) de 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs, de respecter le sens de la polarité et d'éviter les court-circuits (bien que non-dangereux, ils peuvent altérer la capacité). Stabilité de tension Haute densité d'énergie Excellente durée de stockage Large plage de température Equivalent avec 6135-01-5247621, 2LS17500-TOY, LS17500-DSR, 6135015247621