Enix - Blister(s) x 8 Pile alcaline blister x8 LR03 - AAA Nx-Power Tech 1.5V 1.46Ah
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1460 mAh
diamètre - 10.5 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 44.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766638397
Réf. Sonepar
00399663839
Réf. Fournisseur
PCA9053
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
1.5 V
capacité
1460 mAh
diamètre
10.5 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
44.5 mm
largeur
0 mm
modèle
alcaline au manganèse
poids
15 g
NX Pile alcaline blister x8 LR03 - AAA Nx-Power Tech 1.5V 1.46Ah vendu par Blister(s) x 8
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 8 La pile Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude dutilisations. LR03 = AAA Equivalent avec 4023, PX2400, PC2400, 6135140000000, GN24APACK2, GN24A, ID2400, E92, ALKAAA, SUM4, SP/HP16, MN2400, MINISTILO, MICRO, KR03, AM4, 24A, 02391A
Les Atouts de la gamme:
La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien