![Enix - Blister(s) x 6 Pile auditive 13A RENATA 0%Hg 1.45V 305mAh](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PBZ7307.jpg?ts=1704847245151)
Enix - Blister(s) x 6 Pile auditive 13A RENATA 0%Hg 1.45V 305mAh
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.45 V
capacité - 305 mAh
diamètre - 7.9 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 5.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
785618602104
Réf. Sonepar
00399646438
Réf. Fournisseur
PBZ7307
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
1.45 V
capacité
305 mAh
diamètre
7.9 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
5.4 mm
largeur
0 mm
modèle
zinc/air
poids
10 g
Renata / Swatch Group Pile auditive 13A RENATA 0%Hg 1.45V 305mAh vendu par Blister(s) x 6
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 6 Conditionnement spécial pack de 6 piles Performance : Permet d'offrir d'excellentes performances même avec les appareils modernes. Les composants ont été sélectionnés et optimisés afin que les piles fournissent une grande fiabilité lors de leur utilisation. Packaging : Les languettes longues apposées sur chaque pile aident l'utilisateur à manipuler la pile de façon plus précise, tandis que le code couleur individuel facilite l'identification de chaque modèle de pile. Ces piles sont conformes à la nouvelle règlementation : 0% Mercure Equivalent avec 13, 7000ZD, AC13E, ZA13, V13A, PR48, PR13H, P13, HA13, EP13E, DA13, AC13, 13HPX, 13DS, 13AU, 13AP, 13AE, 13A