Enix - Blister(s) x 4 Pile alcaline blister x4 Duracell Plus 100% LR6 - AA 1.5V 2700mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
désignation des dimensions - Mignon
capacité - 3300 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5000394140851
Réf. Sonepar
00399414085
Réf. Fournisseur
PCA2490
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
1.5 V
désignation des dimensions
Mignon
capacité
3300 mAh
désignation IEC
LR 6
autre désignation
AA/AM 3
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
50.5 mm
nombre de cellules
1
diamètre
14.5 mm
modèle
alcaline au manganèse
Duracell Pile alcaline blister x4 Duracell Plus 100% LR6 - AA 1.5V 2700mAh vendu par Blister(s) x 4
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 4 Les piles alcalines LR6 Duracell Plus sont les piles parfaites pour fournir en énergie tous vos appareils du quotidien. La pile AA Duracell Plus dure jusqu'à 100% plus longtemps (en comparaison avec la moyenne minium du test standard IEC 2015 pour les appareils photos). Les Plus Power sont recommandées par Duracell pour alimenter tous vos appareils du quotidien comme les lampes torches ou frontales, les appareils photo, les rasoirs, les brosses à dents, les jouets. Les AA Plus Power peuvent être conservées jusqu'à 10 ans dans des conditions de stockage normales. Equivalent avec PCA2423, PCA2439, PX1500, PC1500, 6135140000000, LR6, LR06, ID1500, UM3, SUM4, STILO, SP/HP7, MN1500, MIGNON, KR6, K6A, E91, AM3, AA, 15A, 4106, 4006, 824, 815