Enix - Blister(s) x 4 Accus Nimh blister x4 AA ENERGIZER RECHARGEABLE NH15-2000 1.2V 20
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.2 V
désignation IEC - HR6
autre désignation - AA
désignation des dimensions - Mignon
capacité - 2000 mAh
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900417012
Réf. Sonepar
00399041701
Réf. Fournisseur
ACH28123
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
1.2 V
désignation IEC
HR6
autre désignation
AA
désignation des dimensions
Mignon
capacité
2000 mAh
diamètre
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
1.2 mm
Pièces par paquet
4
modèle
Nickel-métal-hydride
emballage
emballage blister
poids
27 g
Energizer Accus Nimh blister x4 AA ENERGIZER RECHARGEABLE NH15-2000 1.2V 2000mAh vendu par Blister(s) x 4
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 4 Energizer est reconnue pour sa qualité. La performance de ses accumulateurs rechargeables de technologie NiMH permet d'alimenter les équipements les plus énergivores. Le format AA se retrouve dans de nombreuses applications. La capacité des accumulateurs NH15-2000 s'élève à 2000mAh, ce qui leur confère une autonomie importante. La technologie NiMH présente peu de risques d'autodécharge, un an de stockage plus tard, elle maintiendra 80% de sa capacité. Elle est capable d'assurer jusqu'à 1200 cycles de charge-décharge. Equivalent avec NH15-2000