![Enix - Blister(s) x 2 Pile lithium blister L92 AAA 1.5V 1100mAh](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PCL956120.jpg?ts=1704847223095)
Enix - Blister(s) x 2 Pile lithium blister L92 AAA 1.5V 1100mAh
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1100 mAh
diamètre - 10.5 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 44.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766583437
Réf. Sonepar
00399658343
Réf. Fournisseur
PCL956120
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
1.5 V
capacité
1100 mAh
diamètre
10.5 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
44.5 mm
largeur
0 mm
modèle
lithium
poids
200 g
Microbatt Pile lithium blister L92 AAA 1.5V 1100mAh vendu par Blister(s) x 2
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 2 Technologie : lithium fer Idéale pour les applications à forte consommation. Quelques recommandations et précautions d'usages : - Ne jamais essayer d'ouvrir une pile, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Bien respecter les courants de décharge. Sachant qu'un élément lithium sans circuit de protection intégré reste une technologie instable, le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Nous nous dégagons de toutes responsabilités sur la vente d'élément lithium sans circuit électronique de protection visant à protéger utilisateur et le matériel) quelque soit le type d'assemblage de batterie et suivant les recommandations d'usages énoncées. Equivalent avec 4003, SUM4, L92, KAAA, K3A, HP16, EN93, EL92, E92, AM4, 824