![Enix - Blister(s) x 2 Pile alcaline blister x2 Duracell Plus 100% LR14 - C 1.5V 7750mA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/147294_v.jpg?ts=1704846822881)
Enix - Blister(s) x 2 Pile alcaline blister x2 Duracell Plus 100% LR14 - C 1.5V 7750mA
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
désignation des dimensions - Baby
capacité - 10000 mAh
désignation IEC - LR 14
autre désignation - C/AM 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5000394141827
Réf. Sonepar
00399414182
Réf. Fournisseur
PCA2494
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
1.5 V
désignation des dimensions
Baby
capacité
10000 mAh
désignation IEC
LR 14
autre désignation
C/AM 2
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
50 mm
nombre de cellules
1
diamètre
26.2 mm
modèle
alcaline au manganèse
poids
147 g
Duracell Pile alcaline blister x2 Duracell Plus 100% LR14 - C 1.5V 7750mAh vendu par Blister(s) x 2
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 2 Les piles alcalines LR14 Duracell Plus sont les piles parfaites pour fournir en énergie tous vos appareils du quotidien. La pile format C Duracell Plus dure jusqu'à 100% plus longtemps (en comparaison avec la moyenne minium du test standard IEC 2015). Les LR14 Plus Power peuvent être conservées jusqu'à 10 ans dans des conditions de stockage normales. Equivalent avec 814, PCA2447, PCA2443, PX1400, PC1400, SUM2, MN1400, LR14, KC, K4A, ID1400, HP11, E93, C, BABY, AM2, ALKC, 14AC, 14A, 4106, 4014