Enix - Blister(s) x 10 Pile alcaline blister x10 LR03 - AAA MB 1.5V 1.46Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1460 mAh
diamètre - 10.1 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766625984
Réf. Sonepar
00399662598
Réf. Fournisseur
PCA9506
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
1.5 V
capacité
1460 mAh
diamètre
10.1 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
44 mm
largeur
0 mm
modèle
alcaline au manganèse
poids
11.55 g
Microbatt Pile alcaline blister x10 LR03 - AAA MB 1.5V 1.46Ah vendu par Blister(s) x 10
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 10 Equivalent avec 24A, PC2400, 6135140000000, GN24APACK2, GN24A, ID2400, 02391A, SUM4, SP/HP16, MN2400, MINISTILO, MICRO, KR03, E92, AM4, ALKAAA, 4023