![Enix - Blister(s) x 1 Pile lithium blister CR2 3V 800mAh](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PCL2806.jpg?ts=1704847029921)
Enix - Blister(s) x 1 Pile lithium blister CR2 3V 800mAh
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
désignation IEC - CR 2
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
capacité - 800 mAh
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7638900026429
Réf. Sonepar
00399645767
Réf. Fournisseur
PCL2806
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
désignation IEC
CR 2
autre désignation
sans
désignation des dimensions
autre
capacité
800 mAh
diamètre
15.6 mm
longueur
0 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
27 mm
nombre de cellules
1
Pièces par paquet
1
largeur
0 mm
modèle
lithium
emballage
emballage blister
poids
11.55 g
Energizer Pile lithium blister CR2 3V 800mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Photo Lithium Equivalent avec 0-2286-8, CR15H270, RLCR2-L, RLCR2, KCR2, EL1CR2, DLCR2B, DLCR2, CR-2, 5046LC, 6206, 02241A, 02241-A, 0-2241A, 0-2241-A, 0101046, 0-101046, 022868, 02286-8, 0-22868