![Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton oxyde argent 335 RENATA 1.55V 5.5mAh](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PBO7399.jpg?ts=1704847219378)
Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton oxyde argent 335 RENATA 1.55V 5.5mAh
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 5.5 mAh
diamètre - 5.8 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 1.25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766571168
Réf. Sonepar
00399657116
Réf. Fournisseur
PBO7399
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
1.55 V
capacité
5.5 mAh
diamètre
5.8 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
1.25 mm
largeur
0 mm
modèle
oxyde d'argent
poids
20 g
Renata / Swatch Group Pile bouton oxyde argent 335 RENATA 1.55V 5.5mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Lassortiment complet de Renata, qui représente plus de 40 types de piles différents, la plupart utilisant le système doxyde dargent 1.55V, offre une source dénergie optimale pour tous les appareils électroniques nécessitant une source dalimentation ultra compacte, durable, et de basse tension. Renata a développé sa nouvelle chaîne de production de la pile 0% mercure en étroite collaboration avec l'industrie horlogère Suisse. Les nouvelles piles ont été testées par différents laboratoires indépendants et approuvés par plusieurs clients OEM importants. La plupart des grandes marques suisses de montres de luxe font confiance à Renata. La nouvelle technologie de cette gamme de produits 0% mercure est basée sur de nouvelles matières premières et composants. De nouveaux investissements sur la chaîne de production garantissent la meilleure qualité. Renata dispose d'informations privilégiées sur les caractéristiques d'une pile de montre de haute qualité : - rapport volume/capacité optimal - précision dimensionnelle et stabilité - haute capacité de rétention en stockage (faible perte d'énergie) - excellente fiabilité grâce à un niveau de qualité constant - parfaite étanchéité grâce à un procédé de soudure sophistiqué - disponibilité constante L'expertise professionnelle de Renata mérite d'être de votre côté - et dans vos montres. Equivalent avec 260-68, V335, SR512SW, SB-AB, GP335, D335, 622, 335