![Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2477N RENATA 3V 950mAh](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PBL7326B.jpg?ts=1714082935249)
Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2477N RENATA 3V 950mAh
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 950 mAh
diamètre - 24 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 7.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766494047
Réf. Sonepar
00399646432
Réf. Fournisseur
PBL7326B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
950 mAh
diamètre
24 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
7.7 mm
largeur
0 mm
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
poids
18 g
Renata / Swatch Group Pile bouton lithium blister CR2477N RENATA 3V 950mAh vendu par Blister(s) x 1
Les atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Cette pile est vendue dans une boite ou un blister afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Equivalent avec 6135-99-5737965