Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR2450N RENATA 3V 540mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
désignation IEC - CR 2450
désignation des dimensions - pile-bouton
capacité - 540 mAh
diamètre - 24.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
785618131628
Réf. Sonepar
00399000178
Réf. Fournisseur
PBL7342
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
désignation IEC
CR 2450
désignation des dimensions
pile-bouton
capacité
540 mAh
diamètre
24.5 mm
longueur
0 mm
utilisation dans la zone Ex
Non
hauteur, borne comprise
5 mm
nombre de cellules
1
largeur
0 mm
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
poids
9 g
Renata / Swatch Group Pile bouton lithium blister CR2450N RENATA 3V 540mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Longue durée de vie. Grande densité d'énergie. Courant de décharge élevé. Large plage de température -40°C à +85°C Forte résistance aux fuites. Excellente durabilité Equivalent avec 5029LC, LM2450, KCR2450, ECR2450, DL2450, CR2450N, BR2450-1W, BR2450