![Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1220-BN PANASONIC 3V 35mAh](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PBL6481B.jpg?ts=1704846780032)
Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1220-BN PANASONIC 3V 35mAh
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 35 mAh
diamètre - 12.5 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766595430
Réf. Sonepar
00399659543
Réf. Fournisseur
PBL6481B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
35 mAh
diamètre
12.5 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
2 mm
largeur
0 mm
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
poids
11 g
Panasonic Pile bouton lithium blister CR1220/BN PANASONIC 3V 35mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Cette pile est vendue dans une boite ou un blister afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Longue durée de vie Faible autodécharge (1% par an) Grande densité d'énergie Courant de décharge élevé Large plage de température : -30°C à +60°C Courant d'utilisation faible (de l'ordre de quelques Ma) Forte résistance aux fuites Excellente durabilité Equivalent avec 6220