![Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1220 3V 35mAh](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PBL9502.jpg?ts=1710903725563)
Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1220 3V 35mAh
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 35 mAh
diamètre - 12 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766427809
Réf. Sonepar
00399642780
Réf. Fournisseur
PBL9502
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
35 mAh
diamètre
12 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
2 mm
largeur
0 mm
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
poids
5 g
Microbatt Pile bouton lithium blister CR1220 3V 35mAh vendu par Blister(s) x 1
Les atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Equivalent avec 6220,DL1220,280-208,5012LC,CR1220-1W,ECR1220,KCR1220,L04,LM1220,PA,SB-T13,6135-01-2633611