![Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1025 RENATA 3V 30mAh](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PBL7350.jpg?ts=1704847001336)
Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister CR1025 RENATA 3V 30mAh
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 30 mAh
diamètre - 10 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 2.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
785618110616
Réf. Sonepar
00399645553
Réf. Fournisseur
PBL7350
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
30 mAh
diamètre
10 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
2.5 mm
largeur
0 mm
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
poids
0.63 g
Renata / Swatch Group Pile bouton lithium blister CR1025 RENATA 3V 30mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Equivalent avec 5033LC, CR927, L1025, KL1025, KECR1025, KCR1025, ECR1025, E-CR1025, DL1025, CR1025, CR-1025/BN