![Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister BR2330A-FAN PANASONIC 3V 255mAh](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PBL6474B.jpg?ts=1704847202639)
Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister BR2330A-FAN PANASONIC 3V 255mAh
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 255 mAh
diamètre - 23 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766595393
Réf. Sonepar
00399659539
Réf. Fournisseur
PBL6474B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
255 mAh
diamètre
23 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
3 mm
largeur
0 mm
modèle
lithium
poids
5 g
Panasonic Pile bouton lithium blister BR2330A/FAN PANASONIC 3V 255mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Cette pile est vendue dans une boite ou un blister afin d'apporter des conditions optimales de manipulation, de transport et de stockage. Cet emballage permet d'éviter tout risque de court-circuit des piles entre elles et vous assure une restitution parfaite et totale de la capacité. Vous pourrez ainsi profiter plus longtemps des performances de votre pile. Les piles bouton Panasonic BR2330 sont des piles conçues pour une utilisation en courant fort grâce à leur technologie unique : le lithium poly-carbone monofluoride. Cette technologie confère à la pile : - une faible autodécharge (1% par an) - une grande densité d'énergie et ainsi plus de capacité - une large plage de températures de stockage et d'utilisation - une forte résistance aux fuites