![Enix - Blister(s) x 1 Pile alcaline blister x1 4LR44 Nx-Power Tech 6V 170mAh](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PCA9042.jpg?ts=1704847005847)
Enix - Blister(s) x 1 Pile alcaline blister x1 4LR44 Nx-Power Tech 6V 170mAh
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 170 mAh
diamètre - 12 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766470560
Réf. Sonepar
00399647055
Réf. Fournisseur
PCA9042
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
6 V
capacité
170 mAh
diamètre
12 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
25 mm
largeur
0 mm
modèle
alcaline au manganèse
poids
15 g
NX Pile alcaline blister x1 4LR44 Nx-Power Tech 6V 170mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 La pile Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Pile 0% de mercure Equivalent avec 1414A, AG13, 4034, V4034PX, RFA18, RFA1611, PX28A, PX28, L1325, K28A, GP476, A544, 7H34, 4NZ13, 4LR44P, 4LR44, 4G13, 4AG13, 476A
Les Atouts de la gamme:
La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien