![Enix - Blister(s) x 1 Pile alcaline blister x1 27A Nx-Power Tech 12V 21mAh](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/399/PCA9041.jpg?ts=1704847250757)
Enix - Blister(s) x 1 Pile alcaline blister x1 27A Nx-Power Tech 12V 21mAh
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 21 mAh
diamètre - 7.7 mm
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766470553
Réf. Sonepar
00399647056
Réf. Fournisseur
PCA9041
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
12 V
capacité
21 mAh
diamètre
7.7 mm
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
28 mm
largeur
0 mm
modèle
alcaline au manganèse
poids
8 g
NX Pile alcaline blister x1 27A Nx-Power Tech 12V 21mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 La pile Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Pile 0% de mercure Equivalent avec 27A, LR27A, V27A, 4227, A27S, A27, MN27, L828, GP27A, GP27, 8LR50
Les Atouts de la gamme:
La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien