Enix - Blister(s) x 1 Lampe torche UNDERWATER KINETICS 4AA eLED RFL ATEX Z0 225 lumens
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766650818
Réf. Sonepar
00399051460
Réf. Fournisseur
ETX9812
Réf. Commerciale
Enix
Underwater Kinetics Lampe torche UNDERWATER KINETICS 4AA eLED RFL ATEX Z0 225 lumens vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 La lampe torche 4AA eLED RFL UNDERWATER KINETICS ATEX ZONE 0 convient à toute situation de travail de par sa compacité, sa légèreté et surtout pour sa certification ATEX Zone 0. Cette dernière rend son utilisation sécurisée de partout, mêmes dans des zones à risques explosifs. Pratique, elle rentre dans votre poche, votre boîte à outil ou se fixe à votre casque. Son faisceau large éclaire un grand angle. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Fonctionne avec 4 piles AA (LR6) incluses Technologie éclairage : LED Lumens max : 225lm Autonomie max : 6h30 Portée de la lumière max : 121m IP67 Poids : 158,76gr Couleur jaune Equivalent avec 514603F, ETX9805, ETX9808