Enix - Blister(s) x 1 Lampe torche stylo PELI 1975 ATEX Z0 117 lumens
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2
source lumineuse fournie - Oui
longueur - 14.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
19428164355
Réf. Sonepar
00399816435
Réf. Fournisseur
ETX6541
Réf. Commerciale
Enix
source lumineuse
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz
0, 1, 2
source lumineuse fournie
Oui
longueur
14.6 mm
Peli Lampe torche stylo PELI 1975 ATEX Z0 117 lumens vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 La torche Peli 1975Z0 est lune des torches les plus performante dans ce fin format stylo. Certifiée ATEX zone 0, elle vous accompagne de partout soit en la fixant au casque, soit en la glissant dans une poche, même dans les zones les plus risquées, anti-explosif zone 0. Ergonomique, elle sactive par appui sur son interrupteur arrière ou par légère pression pour un éclairage momentané. Son corps en matériau PB/PBT antichoc et antistatique la rend très robuste. (Support de casque vendu séparément). CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Technologie éclairage : Led Modes : On/Off et éclairage momentané Lumens : 117 lumens Autonomie : 2h15min Portée de la lumière : 24m Candelas : 141 cd Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA Tension nominale : 3V IPX4 Corps : PB/PBT antichoc et antistatique Couleur jaune Equivalent avec 1975Z0, ETX6522, 38613