Enix - Blister(s) x 1 Lampe torche a tete pivotante PELI 3415MZ0 ATEX Z0 329 lumens
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2
source lumineuse fournie - Oui
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
19428156893
Réf. Sonepar
00399815689
Réf. Fournisseur
ETX6545
Réf. Commerciale
Enix
source lumineuse
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz
0, 1, 2
source lumineuse fournie
Oui
longueur
0 mm
Peli Lampe torche à tête pivotante PELI 3415MZ0 ATEX Z0 329 lumens vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 La lampe torche à tête pivotante Peli 3415MZ0 fournit un éclairage dans toute situation de par sa certification ATEX Zone 0 et son étanchéité jusquà 1m. Equipée dune Led Spot et dune Led faisceau, elle éclaire à proximité et plus éloigné pour une vision très large. Les deux Leds peuvent-être allumées en même temps ou indépendamment. Ergonomique et compacte, la tête de la Peli 3415MZ0 est articulée pour se positionner droite ou coudée. Son corps aimanté permet de laccrocher et libérer ses mains pour plus dapplication. Elle est livrée avec un cordon de sécurité. CARATERISTIQUES TECHNIQUES : ATEX Zone 0 Technologie éclairage : 1 Led spot + 1 led faisceau Modes : -Spot + Faisceau : 329 lumens / 133 mètres de portée / 4425 candelas / 6 heures -Faisceau : 174 lumens / 38 mètres /354 candelas / 15 heures -Spot : 185 lumens / 134 mètres / 4517 candelas / 14 heures Fonctionne avec 3 piles AA incluses Tension nominale : 4,5V IPX8 (1 mètre) Corps : Anti-static Impact Modified PC/PBT Couleur jaune Equivalent avec 35015, 3415MZ0