Enix - Blister(s) x 1 Lampe stylo LED lumiere chaude NX 15 lumens
![UPERGY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00399.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766640215
Réf. Sonepar
00399664021
Réf. Fournisseur
ETX9094
Réf. Commerciale
Enix
NX Lampe stylo LED lumière chaude NX 15 lumens vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Conçue avec une LED de couleur chaude, notre lampe stylo NX convient notamment aux professions médicales (hôpitaux, infirmières, aide-soignantes ophtalmologues...). Sa lumière non éblouissante rend les examens et inspections ophtalmologiques plus agréables pour le patient. Son format stylo se glisse dans la poche d'une blouse ou se clip à votre vêtement. Cette lampe stylo NX fonctionne avec deux piles alcalines AAA (non fournies). Accessibles en dévissant le corps de la lampe, elles se changent facilement. Elle est ergonomique par son format et son poids. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Fonctionne avec 2xAAA (non fournies) Technologie éclairage : LED chaude non éblouissante 0,5W Modes : On/Off Intensité: 15 lumens Autonomie: 10h Portée : 22m